GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm

Artikel-Nr.: 215715 80/7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 16..
Wendeplattenschrauben-Set 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215715 80/7
EAN / GTIN 4045197410665
Herstellernummer 215715 80/7

Beschreibung

Ausführung:

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm

GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
501,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
707,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
547,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
740,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
443,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
569,00 €
Anzahl Schneiden Z 7 7 7 7 7 7
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 27 27 27 27 27
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping Eckfräsen Eckfräsen Eckfräsen
passende Wendeschneidplatte AP.. 16.. SO.. 0836.. AP.. 1805.. LO.. 130708 XNEX 0806.. XNEX 0806..
Einstellwinkel κ 90 90 90 90 90 90
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb