{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Herstellernummer | 214906 80/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI weite Teilung 80/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
707,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
547,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
501,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
740,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
443,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
569,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen | Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | SO.. 0836.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |