GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 083608 PDER, für Softcut® HSI, HB7630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 214933 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 083608 PDER
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214933 INOX
EAN / GTIN 4045197706645

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke ermöglicht eine deutlich ausgeformte Muldengeometrie für positives Schneidverhalten und minimiert die Bruchempfindlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter