GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/9 mm

Artikel-Nr.: 215160 125/9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 9
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
⌀ D3 119 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 244 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 248 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,85 mm
Rampingwinkel αmax 0,24 Grad
Rampinglänge L für αmax 116,95 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1805..
Wendeplattenschrauben-Set 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215160 125/9
EAN / GTIN 4045197349385
Herstellernummer 215160 125/9

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.
Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (MTM).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 3,1 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/9 mm

GARANT Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/9 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
796,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
661,00 €
Anzahl Schneiden Z 9 9
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm 40 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm 63 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1805.. AP.. 16..
Schaftausführung mit Bohrung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad 90 Grad
Produktart Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb