KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5L mm

Artikel-Nr.: 221950 32/5L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 25 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Auskraglänge L1 120 mm
Gesamtlänge Lges 200 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 57 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Rampingwinkel αmax 0,74 Grad
Rampinglänge L für αmax 23,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221950 32/5L
EAN / GTIN 4960664741458
Herstellernummer THN07658

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb