KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3L mm

Artikel-Nr.: 221950 20/3L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 13 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Gesamtlänge Lges 160 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 33 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Rampingwinkel αmax 1,52 Grad
Rampinglänge L für αmax 11,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221950 20/3L
EAN / GTIN 4960664741434
Herstellernummer THN07654

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3L mm

KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3L mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
304,82 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
251,00 €
Einstellwinkel κ 15 Grad 20 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm 20 mm
⌀ D3 13 mm 14 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm 38 mm
Rampinglänge L für αmax 11,3 mm 12,4 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb