{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,35 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 7,3 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | |
Wendeplattenschraube | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221950 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664741427 | |
Herstellernummer | THN07652 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
242,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
215,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 15 | 20 |
passende Wendeschneidplatte | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Schneiden-⌀ DC | 16 | 16 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 | 30 |
Rampinglänge L für αmax | 7,3 | 8,4 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |