KYOCERA Hochvorschubfräser MFH mini mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten LOGU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 221950 20/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 13 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Auskraglänge L1 50 mm
Gesamtlänge Lges 130 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 33 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Rampingwinkel αmax 1,52 Grad
Rampinglänge L für αmax 11,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Einstellwinkel κ 15 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 221950 20/3
EAN / GTIN 4960664741250
Herstellernummer THN07596
Hersteller KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb