{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 204 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,4 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Herstellernummer | 5673237 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
411,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Gesamtlänge Lges | 204 | 180 | 130 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 29 | 32 | 34 |
Rampingwinkel αmax | 1,4 | 2,26 | 1,62 |
Rampinglänge L für αmax | 8,2 | 10,13 | 12,4 |