KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/2 mm

Artikel-Nr.: 221900 40/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 40 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 13 mm
maximale Schnitttiefe ap max 3,5 mm
Auskraglänge L1 102 mm
Gesamtlänge Lges 172 mm
Schaft-⌀ Ds h6 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 53 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 78 mm
Rampingwinkel αmax 3,18 Grad
Rampinglänge L für αmax 6,3 mm
passende Wendeschneidplatte XE.. 1605
Wendeplattengröße 16
Wendeplattenschraube 229920 (TP20; 7,6 Nm)
Einstellwinkel κ 16 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221900 40/2
EAN / GTIN 4059782504837
Herstellernummer 5658651

Beschreibung

Beschreibung:

Die einzigartige Konstruktion der Wendeschneidplatten sowie deren Anstellwinkel im Fräskörper reduziert erheblich die Radialkräfte und leitet diese in axialer Richtung ab. Besonders dicke Wendeschneidplatten mit 4 Schneiden für schwierigste Anwendungen und hohe Wirtschaftlichkeit. Das Werkzeug hat besondere Vorteile beim Planfräsen und Fräsen von tiefen Taschen und ist mit geschliffener Wiperfase ebenso für Tauch- sowie Schlichtoperationen geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb