{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XELW160512-SR-D | |
Wendeplattengröße | 16 | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | SC3025 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 4,18 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,3 mm - 2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 221933 16 | |
EAN / GTIN | 4059782505773 | |
Herstellernummer | 5655817 | |
Hersteller | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |