{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 40 mm | |
Gesamtlänge Lges | 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 53 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,57 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 20,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 32/5 | |
EAN / GTIN | 4059782500723 | |
Herstellernummer | 5681124 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
539,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
360,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 53 | 58 |
Rampinglänge L für αmax | 20,2 | 24,4 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |