{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XPLT060308-ER-D41 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Typ | ST1400 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | SC6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,37 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 221927 06 | |
EAN / GTIN | 2050002058613 | |
Herstellernummer | 5655265 | |
Hersteller | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |