{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 80 mm | |
Gesamtlänge Lges | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,8 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 28,64 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Herstellernummer | 3336676 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Weldonschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 25/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
402,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
286,00 €
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 17 Grad | 20 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 42,6 mm | 44 mm |
Rampinglänge L für αmax | 28,64 mm | 17,4 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |