{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidkopf-⌀ D | 20 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 37 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL20 | |
Schlüsselweite SW | 16 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 80 Nm | |
Eckenradius | 2 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220307 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221142016 | |
Herstellernummer | DL20F1004MN2000R2.00D- |