{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 37 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 24 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schlüsselweite SW | 9,5 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 Nm | |
Eckenradius | 1,5 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,03 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220307 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221141538 | |
Herstellernummer | DL12F1004MN1200R1.50D- |