DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/4,0 mm

Artikel-Nr.: 220307 16/4,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1/R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 37

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidkopf-⌀ D 16 mm
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Anzahl Schneiden Z 4
    Teilung der Schneiden ungleich
    Spiralwinkel 37 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    ⌀ D2 15,5 mm
    Auskraglänge L1 24 mm
    Gesamtlänge L 32 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL16
    Schlüsselweite SW 13 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 60 Nm
    Eckenradius 4 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,04 mm
    Schaftausführung mit Gewinde
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220307 16/4,0
    EAN / GTIN 4034221141873
    Herstellernummer DL16F1004MN1600R4.00D-

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    240
    Alu (kurzspanend)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb