DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 12/3,0 mm

Artikel-Nr.: 220307 12/3,0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1/R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Anzahl Schneiden Z: 4
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidkopf-⌀ D 12 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Anzahl Schneiden Z 4
Teilung der Schneiden ungleich
Spiralwinkel 37 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Toleranz Nenn-⌀ f9
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung nein
⌀ D2 11,5 mm
Auskraglänge L1 18 mm
Gesamtlänge L 24 mm
DUO-LOCK Schnittstelle DL12
Schlüsselweite SW 9,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment 30 Nm
Eckenradius 3 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,03 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220307 12/3,0
EAN / GTIN 4034221141590
Herstellernummer DL12F1004MN1200R3.00D-

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
240
Alu (kurzspanend)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb