DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10/1,5 mm

Artikel-Nr.: 220307 10/1,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1/R (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Spiralwinkel: 37

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidkopf-⌀ D 10 mm
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Anzahl Schneiden Z 4
    Teilung der Schneiden ungleich
    Spiralwinkel 37 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
    Toleranz Nenn-⌀ f9
    Zerspanungsstrategie HPC
    Innenkühlung nein
    ⌀ D2 9,6 mm
    Auskraglänge L1 15 mm
    Gesamtlänge L 20 mm
    DUO-LOCK Schnittstelle DL10
    Schlüsselweite SW 8 mm
    empfohlenes Anzugsmoment 20 Nm
    Eckenradius 1,5 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,03 mm
    Schaftausführung mit Gewinde
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 220307 10/1,5
    EAN / GTIN 4034221141217
    Herstellernummer DL10F1004MN1000R1.50D-

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    240
    Alu (kurzspanend)
    N
    240
    Alu > 10% Si
    N
    120
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb