Gewindefräskopf 42 mm

Artikel-Nr.: 218110 42
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung ja
Plattengröße 16
Anzahl Schneiden Z 4
Aufnahmegewinde M16
Wirk-⌀ D 42 mm
Bund-⌀ D1 32 mm
Gesamtlänge Lges 32,95 mm
Auskraglänge L1 25 mm
L2 7,95 mm
Wendeplattenschraube 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Anzahl Spannuten 4
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Herstellernummer 218110 42

Beschreibung

Verwendung:

  • Für große und tiefe Gewinde.
  • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Geringer Schnittdruck.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb