Gewinde-Fräswendeplatte für Innengewinde 60° 2,5-3,5 mm

Artikel-Nr.: 218124 2,5-3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 2,5 mm - 3,5 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Flankenwinkel 60 Grad
    Plattengröße 16 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Beschichtung TiCN
    Innen-/Außenanwendung Innen
    passend für Gewinde M40×2,5; M41×3; M42×3,5
    Anzahl Schneiden Z 1
    Schneidrichtung rechts und links
    Vollprofil nein
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218124 2,5-3,5
    EAN / GTIN 4062406245320
    Herstellernummer 218124 2,5-3,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    140
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Plattengröße 16.

    Verwendung:

    Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb