Gewindefräskopf, mit Gewinde, ⌀ D: 31mm

Artikel-Nr.: 218110 31
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung ja
Plattengröße 11
Anzahl Schneiden Z 4
Aufnahmegewinde M12
Wirk-⌀ D 30,9 mm
Bund-⌀ D1 25 mm
Gesamtlänge Lges 28 mm
Auskraglänge L1 22,8 mm
L2 5,2 mm
Wendeplattenschraube 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Anzahl Spannuten 4
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218110 31
EAN / GTIN 4062406245252
Herstellernummer 218110 31

Beschreibung

Verwendung:

  • Für große und tiefe Gewinde.
  • Für zylindrische Innengewinde; weitere Wendeplatten und Träger auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Geringer Schnittdruck.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb