Gewinde-Fräswendeplatte 6-4

Artikel-Nr.: 218133 6-4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 4,233 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 55 Grad
Plattengröße 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Gänge pro Zoll 4 - 6
Anzahl Schneiden Z 1
Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
passend für Gewinde 2 1/4-6; 2-4,5
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218133 6-4
EAN / GTIN 4062406245405
Herstellernummer 218133 6-4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 16.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb