Gewinde-Fräswendeplatte 11-7

Artikel-Nr.: 218133 11-7
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2,309 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Flankenwinkel 55 Grad
Plattengröße 16 mm
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beschichtung TiCN
Gänge pro Zoll 7 - 11
Anzahl Schneiden Z 1
Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
passend für Gewinde 1 5/8-8
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218133 11-7
EAN / GTIN 4062406245399

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Plattengröße 16.

Verwendung:

Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter