{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 20 mm | |
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M12 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Mindest-⌀ dmin | 9 mm | |
Auskraglänge L1 | 41 mm | |
Gesamtlänge Lges | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 260142 | |
Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Senkwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 217160 20 | |
EAN / GTIN | 4045197552556 | |
Herstellernummer | 217160 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vorwärts-Senker 180° 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 1 | 1 |
Auskraglänge L1 | 41 | 30 | 44 |
Gesamtlänge Lges | 102 | 95 | 98 |
passende Wendeschneidplatte | 260142 | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Produktart | Senker | Senker | Senker |