Vorwärts-Senker 180° 17 mm

Artikel-Nr.: 217160 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
  • Senkwinkel: 180
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 17 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 2
Mindest-⌀ dmin 6 mm
Auskraglänge L1 32 mm
Gesamtlänge Lges 94 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
passende Wendeschneidplatte 260142
Wendeplattenschraube 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Senkwinkel 180 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217160 17
EAN / GTIN 4045197552518
Herstellernummer 217160 17

Beschreibung

Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß ⌀ dmin (siehe Tabelle) nicht erreicht!
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb