Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-⌀ D: 41mm

Artikel-Nr.: 217160 41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
  • Senkwinkel: 180
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 41 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 2
Mindest-⌀ dmin 23 mm
Auskraglänge L1 60 mm
Gesamtlänge Lges 140 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Wendeschneidplatte 260150
Wendeplattenschraube 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Senkwinkel 180 Grad
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217160 41
EAN / GTIN 4045197552761
Herstellernummer 217160 41

Beschreibung

Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Hinweis:

Die empfohlenen Wendeschneidplattenbesitzen den Eckenradius 0,4mm. Bei Verwendung von Platten mit abweichenden, Eckenradien wird das Maß ⌀ dmin (siehe Tabelle) nicht erreicht!
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-⌀ D: 41mm

Vorwärts-Senker 180°, Weldonschaft, Senk-⌀ D: 41mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
328,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
299,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
328,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
328,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
328,00 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben M24
Gesamtlänge Lges 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Produktart Senker Senker Senker Senker Senker Senker Senker Senker Senker

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb