{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 30 mm | |
für Zylinderkopf-DIN-Schrauben | M18 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Mindest-⌀ dmin | 13 mm | |
Auskraglänge L1 | 55 mm | |
Gesamtlänge Lges | 134 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | 260150 | |
Wendeplattenschraube | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Senkwinkel | 180 Grad | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 217160 30 | |
EAN / GTIN | 4045197552655 | |
Herstellernummer | 217160 30 |