{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 20 mm | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Verstellbereich Anfaswinkel | 0-90 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Auskraglänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 98 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.T1204.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Einstellelement | 219886 | |
Klemmschraube für Einstellelement | 219888 | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Herstellernummer | 216635 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., verstellbar, Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Auskraglänge L1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 98 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP.T1204.. | |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
Verstellbereich Anfaswinkel | 0-90 | 10-80 |
Produktart | Senker | Senker |