{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 160 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 18 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,7 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,19 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215565 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197409034 | |
Herstellernummer | 215565 20/2L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
257,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 30 | 50 |
Fräsverwendung | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 20 | 20 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |