{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,96 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 14,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215800 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281173 | |
Herstellernummer | 215800 20/2L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/2L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
257,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 50 mm | 30 mm |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | 160 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Schaftausführung | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |