{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 49 mm | |
Gesamtlänge Lges | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215800 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197133175 | |
Herstellernummer | 215800 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
306,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 49 mm | 49 mm |
Gesamtlänge Lges | 105 mm | 105 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft |
⌀ D3 | 22 mm | 22 mm |
Rampinglänge L für αmax | 19,85 mm | 19,5 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |