GARANT Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 14/1 mm

Artikel-Nr.: 215800 14/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 14 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
Auskraglänge L1 37 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 11 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 25 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 26,8 mm
Rampingwinkel αmax 1,55 Grad
Rampinglänge L für αmax 9,25 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215800 14/1
EAN / GTIN 4045197702654
Herstellernummer 215800 14/1

Beschreibung

Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.
  • Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.
  • Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb