{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,88 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215565 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197601803 | |
Herstellernummer | 215565 25/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
330,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
377,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge Lges | 180 mm | 170 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |