{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 68 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,35 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 25,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212807 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939074 | |
Herstellernummer | 212807 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 4 |
Auskraglänge L1 | 50 | 50 | 50 |
Einstellwinkel κ | 16 | 90 | 15 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schneiden-⌀ DC | 40 | 40 | 40 |
⌀ D3 | 28 | 25,6 | 30 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |