GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDMT090416ZDSR, für Hochvorschubfräser, HB4030, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212866 ST1400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,48 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 405 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDMT090416ZDSR
Typ ST400
Sorte HB4030
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 1,2 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,5 mm
Programmierradius bei ap max 3 mm
Vorschub fz pro Zahn 1,1 mm
Plattenstärke S 4.76 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Eckenradius 1,6 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212866 ST1400
EAN / GTIN 4045197943125
Herstellernummer 212866 ST1400
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
240
Stahl < 1400 N/mm²
P
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb