{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 | |
Herstellernummer | 213200 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
378,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
394,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |