{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDMT090416ZDSR | |
Typ | UNI | |
Sorte | HB415 | |
Schneidstoff | HM | |
empfohlene Schnitttiefe ap max | 1,2 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
Programmierradius bei ap max | 3 mm | |
Plattenstärke S | 4.76 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Eckenradius | 1,6 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212885 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197943163 | |
Herstellernummer | 212885 UNI | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |