{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 28 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Auskraglänge L1 | 39 mm | |
Gesamtlänge Lges | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,56 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 13,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Einstellwinkel κ | 16 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212807 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939036 | |
Herstellernummer | 212807 28/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 28/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
261,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
290,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Sporgenza totale L1 | 39 | 40 |
Inserto adatto | XDM.090416 | XDM.090416 |
Esecuzione del codolo | Weldonschaft | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 28 | 28 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 | 44 |
Angolo rampa αmax. | 2,56 | 2,56 |
Tipo di prodotto | Kopierfräser | Fresa a copiare (RD..10) |