{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212140 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197750266 | |
Herstellernummer | 212140 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
189,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
192,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
282,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping |
Gesamtlänge Lges | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | RD..1003 | XD.. 070308 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |