GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHT 1003 MOFN, für Kopier- und Planfräser, HU7710, positiv, Typ ALU

Artikel-Nr.: 212230 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 706 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHT 1003 MOFN
Typ ALU
Sorte HU7710
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212230 ALU
EAN / GTIN 4045197303608
Herstellernummer 212230 ALU
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb