GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 212006 25/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,6 mm
Rampingwinkel αmax 3,22 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,45 mm
passende Wendeschneidplatte RPK.10T3M0T
Wendeplattenschrauben-Set 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212006 25/3
EAN / GTIN 4062406576509
Herstellernummer 212006 25/3

Beschreibung

Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

ap max = 5,0 mm.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 9IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
226,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
192,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
282,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
236,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping Zirkularfräsen; Ramping; Plungen Zirkularfräsen; Ramping Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Gesamtlänge Lges 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Innenkühlung ja ja ja ja ja
passende Wendeschneidplatte RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 CPHX 09T3..
Schneiden-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb