{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 74 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,36 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 29,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RPK.10T3M0T | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212006 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406576547 | |
Herstellernummer | 212006 42/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
232,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |