GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RPKT10T3MOT, für Kopier- und Planfräser, HB7635, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212042 UNI
Rabatt
10,32 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,34 € 10,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,45 € 8,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 528 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RPKT 10T3MOT
Typ UNI
Sorte HB7635
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212042 UNI
EAN / GTIN 4062406390358
Herstellernummer 212042 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Rundwendeplatten sechsfach indexiert. Unter Beachtung der maximalen Schnitttiefe ergeben sich sechs vollwertige Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Um alle sechs Schneiden einsetzen zu können darf ein ap von 2,5 mm nicht überschritten werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb