{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212140 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197888914 | |
Herstellernummer | 212140 42/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
232,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
343,00 €
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
342,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |