GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm

Artikel-Nr.: 212135 25/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräser geeignet für Plattenform rund
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    ⌀ D3 15 mm
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    Aufnahmegewinde M M12
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
    Rampingwinkel αmax 3,22 Grad
    Rampinglänge L für αmax 12,45 mm
    passende Wendeschneidplatte RD..1003
    Wendeplattenschrauben-Set 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212135 25/3
    EAN / GTIN 4045197406798
    Herstellernummer 212135 25/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
    • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
    • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
    ap max = 2 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb