{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 69 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191260 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101341 | |
Herstellernummer | 191260 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
17,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30-40 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | k10 |