Schaftfräser HSS-Co8 13 mm

Artikel-Nr.: 191260 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 13 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS Co 8
    Norm DIN 844 B
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 26 mm
    Gesamtlänge L 83 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,024 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 191260 13
    EAN / GTIN 4045197101402
    Herstellernummer 191260 13

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    78
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    GG(G)
    K
    46
    CuZn
    N
    92
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
    Exzentrischer Hinterschliff.
    Preisgünstige Alternative.

    Hinweis:

    Als Langlochfräser (Toleranz e8) oder als Schaftfräser.
    50 % größere Zerspanungsleistung
    gegenüber Fräsern mit 2Schneiden.
    Größere Spanräume als mehrschneidige Schaftfräser (günstig bei weichem Material). Zum Fräsen von Bohrnuten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb