{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191260 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101310 | |
Herstellernummer | 191260 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-Co8 6,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
18,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 66 | 66 | 66 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30-40 |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,01 | 0,01 | 0,014 |