{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191260 4 | |
EAN / GTIN | 4045197101266 | |
Herstellernummer | 191260 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaftfräser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
581 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
285 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
266 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar
12,45 €
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
23,50 €
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
685 Stück sofort lieferbar
15,00 €
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 42 Grad | 30-40 Grad | 30-40 Grad | 30-40 Grad |
Typ | N | N | N | W | N | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |